BESSEY BCS440V Csapágyfűtő 440 Volt 20 Amper | AC8AFN 39F029

BESSEY BCS440V csapágyfűtő 440 volt 20 amper

Raktáron
Tétel: AC8AFN Modell: BCS440VKereszthivatkozás: 39F029

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,078.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágyfűtés
erősítők20
Csapágyszélesség (hüvelyk)11-1/2
Magasság16 "
Hz60
Hossz22 "
Max. Hőmérséklet250 fok
típusIndukció
Feszültség440
Watts8800
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8514400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csapágy max. OD (hüvelyk) (22)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságTételHosszFeszültségSzélességÁr
BESSEY SC110V csapágyfűtés 17 A | AD9KED 4TDJ6 SC110V179"Csapágyfűtés11.5 "1207"€3,331.89
BESSEY BC220V csapágyfűtés 30 A | AD9KEE 4TDJ7 BC220V3016 "Csapágyfűtés17 "2208"€6,367.15
BESSEY BC440V Csapágyfűtő 20 Amper | AD9KEF 4TDJ8 BC440V2016 "Csapágyfűtés17 "4408"€6,435.76
BESSEY SC 2 csapágyfűtő keresztrúd, 2 hüvelyk négyzetméter keresztmetszet, SC, 9 1/4 hüvelyk teljes hossz | CN9KEE 181L42 SC 2--Csapágyfűtés keresztbár---€409.91
BESSEY SVH 3-1/8 Csapágyfűtő keresztrúd, 3 1/8 hüvelyk négyzetméter keresztmetszet, SVH, 14 hüvelykes teljes hossz | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Csapágyfűtés keresztbár---€2,154.86
BESSEY SC 3/4 csapágyfűtő keresztrúd, 3/4 hüvelykes négyzetméter keresztmetszet, SC, 9 1/4 hüvelykes teljes hossz | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Csapágyfűtés keresztbár---€370.01
BESSEY GCS-NCB kúpos csapágyfűtő, kúpos, nem hordozható, GCS, 120 V Volt, 15 A áram | CN9KEH 52HZ27 GCS-NCB--Csapágyfűtés---€1,240.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY BCS440V csapágyfűtő 440 volt 20 amper
€10,078.20 /Mértékegység