A Bernzomatic TS8000 pisztoly ideális nagy átmérőjű forrasztáshoz, könnyű keményforrasztáshoz, famegmunkálási és főzési alkalmazásokhoz a gyártó és karbantartó iparágakban. Kompatibilis a MAP-Pro és propán üzemanyagokkal, amelyeket oxigénnel égetnek el, hogy lángot állítsanak elő a munkadarabok összekapcsolásához.
Jellemzők:
- A Bernzomatic TS8000 zseblámpa azonnali be- és kikapcsolású gyújtásgombbal és lángreteszeléssel rendelkezik a folyamatos használat során történő extra vezérlés érdekében, valamint a pazarlás és sérülések elkerülése érdekében.
- Nyomásszabályozott még fordított alkalmazás esetén is az egyenletes teljesítmény érdekében.
- Ez a fáklya egy állítható gombbal rendelkezik, hogy ultra-örvénylánggal forrassza a munkadarabokat maximális hőteljesítménnyel.
- Öntött alumínium szerkezettel rendelkezik a tartósság és a szerkezeti szilárdság érdekében.
- Ez a pisztoly anya NPT csatlakozóval rendelkezik az üzemanyag-hengerhez való csatlakoztatáshoz.
- Minimális forrasztási mérete 1/4 hüvelyk (MAP-Pro használata esetén) vagy 1/8 hüvelyk (propán használata esetén), és maximális forrasztási mérete 4 hüvelyk (MAP-Pro használata esetén).
- Mindkét tüzelőanyagot használva 1 hüvelykig képes ezüstös keményforrasztani.
Kompatibilis tartozékok:
- Bernzomatic 333670 propánhenger: Ezeket a hengereket kis fűtési és lágyforrasztási alkalmazásokhoz használják.
- Bernzomatic 333668 MAP/Pro henger: Ezek a MAP-Pro hengerek alkalmasak nagy munkadarabok gyors forrasztására magas hőmérsékletű alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a fő különbség a vágópisztoly és a forrasztópisztoly között?
V. A fő különbség a vágópisztoly és a forrasztópisztoly között az elsődleges funkciója. A vágópisztolyokat fémek kisebb darabokra vágására használják, míg a forrasztópisztolyok ideálisak különböző fémdarabok összekapcsolására. Ezek a fáklyák nem használhatók felváltva, ezért a felhasználóknak az alkalmazásukhoz megfelelő zseblámpákat kell használniuk.
K. Mennyire meleg a Bernzomatic TS8000 fáklya által keltett láng?
V. A Bernzomatic TS8000 fáklya maximum 3650 F-os lángot tud generálni MAP-Pro tüzelőanyaggal és 3400 F-os propán üzemanyaggal.
K. Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni a Bernzomatic TS8000 pisztoly használata előtt?
A.
- Ha nem használja, válassza le az üzemanyag-palackot, hogy elkerülje a véletlen elhasználódást.
- A kezelőknek megfelelő védőfelszerelést kell viselniük, például védőszemüveget és védőkesztyűt, hogy sérülés nélkül kezeljék a forró munkadarabokat.
- A felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a csatlakozások szorosak és megfelelő mennyiségű üzemanyagot szállítanak.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő tüzelőanyagot a Bernzomatic TS8000 pisztolyhoz?
V. A felhasználóknak olyan paraméterek alapján kell kiválasztaniuk a megfelelő tüzelőanyagot a Bernzomatic pisztolyokhoz, mint az alkalmazási követelmények, az anyagtulajdonságok, a forrasztási méret, a fűtőteljesítmény és a tüzelőanyag-költség/elérhetőség. Mindegyik tüzelőanyag-gázt meghatározott időszakon keresztül tesztelni kell, hogy összehasonlíthassák a hatékonyságát és az összköltséget.