BERNER 01001048F2X18Z motor, 1 LE, 480 V váltóáram, 1 Ph, 1, 725 ford./perc motor fordulatszám, 22 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBD 36FW72

BERNER 01001048F2X18Z Motor, 1 Hp, 480V Ac, 1 Ph, 1, 725 Rpm Motor Rpm, 22 Inch Shaft Length

Raktáron
Cikkszám: CN9KBD Model: 01001048F2X18ZKereszthivatkozás: 36FW72

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€917.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BERNER 01001048F2X18A motor, 1 LE, 120 V váltakozó feszültség, 1 Ph, 1, 725 ford./perc Motor ford./perc, 22 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBC 36FW70 01001048F2X18A€917.11
BERNER 011F2048F4X18A-A motor, 1/2 LE, 120 V váltóáram, 1 Ph, 1, 725 ford./perc Motor ford./perc, 24 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBE 36FW69 011F2048F4X18A-A€675.76
BERNER 011F2048F4X18B-A motor, 1/2 LE, 208/240 V váltóáram, 1 Ph, 1, 725 ford./perc motor fordulatszám, 24 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBF 36FW66 011F2048F4X18B-A€861.41
BERNER 011F2048F4X18Z-A motor, 1/2 LE, 480 V váltóáram, 1 Ph, 1, 725 ford./perc Motor ford./perc, 24 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBG 36FW67 011F2048F4X18Z-A€861.41
BERNER 011F5042F1X18C-TE motor, 1/5 LE, 120/208/240 V AC, 1 Ph, 1, 600 ford./perc motor fordulatszám, 9 3/8 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBH 36FW68 011F5042F1X18C-TE€601.50
BERNER 013F4048F1X18C motor, 3/4 LE, 120/208/240 V AC, 1 Ph, 1, 725 ford./perc motor fordulatszám, 23 3/4 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBJ 36FW65 013F4048F1X18C€813.13
BERNER 01001048F2X18B motor, 1 LE, 208/240 V váltakozó áram, 1 Ph, 1, 725 ford./perc Motor ford./perc, 22 hüvelykes tengelyhossz | CN9KBK 36FW71 01001048F2X18B€917.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER 01001048F2X18Z Motor, 1 Hp, 480V Ac, 1 Ph, 1, 725 Rpm Motor Rpm, 22 Inch Shaft Length
€917.11 /Mértékegység