BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-100 Mini Balance, 100g, Olvashatóság 0.01g, 230V | CD7LKE

BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-100 mini mérleg, 100 g, olvashatóság 0.01 g, 230 V

Raktáron
Tétel: CD7LKE Modell: W4000-100

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€70.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8423810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Accuris sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-500 Mini Balance, 500g, Olvashatóság 0.1g, 230V | CD7LKF W4000-500€62.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-100 mini mérleg, 100 g, olvashatóság 0.01 g, 230 V
€70.26 /Mértékegység