BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 kalibrációs súly, F1 fokozat, 100g | CD7LHU

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 kalibrációs súly, F1 fokozat, 100 g

Raktáron
Tétel: CD7LHU Modell: W1000-100

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€85.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8423900000
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific W1000-100 kalibrációs súlya alkalmas az Accuris Precision és kompakt laboratóriumi mérlegek alapvető kalibrálására.

Jellemzők:

  • Ez a 100 g-os kalibrációs súly nem mágneses, rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és az esztétikus megjelenés érdekében.
  • Minden Accuris labormérleggel kompatibilis.

Szabványok és jóváhagyások:

  • F1 osztályú tűréshatár az OIML (Nemzetközi Jogi Metrológiai Szervezet) R111 ajánlása szerint

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a kalibrációs súly be van csomagolva?

V. Igen, ez a kalibrációs súly csavaros kupakos műanyag tartályban érkezik a nagyobb biztonság érdekében.

K. A Benchmark Scientific W1000-100 kalibrációs súly korrózióálló?

V. Ez a benchmark kalibrációs súly rozsdamentes acélból készült, hogy biztosítsa a korrózióval szembeni ellenállást.

K. Milyen gyakran kell kalibrálni a kalibrációs súlyt?

V. A kalibrációs súlyt minden évben kalibrálni kell.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-1000 kalibrációs súly, F1 fokozat, 1000g | CD7LHV W1000-1000€271.60
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-200 kalibrációs súly, F1 fokozat, 200g | CD7LHW W1000-200€103.02
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-500 kalibrációs súly, F1 fokozat, 500g | CD7LHX W1000-500€137.29
BENCHMARK SCIENTIFIC W1100-200 kalibrációs súlykészlet, F1 fokozat, 1 mg-tól 200 g-ig | CD7LJD W1100-200€626.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 kalibrációs súly, F1 fokozat, 100 g
€85.06 /Mértékegység