BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 propeller, centrifugális járókerék, teflon | CE9BCX

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 propeller, centrifugális járókerék, teflon

Raktáron
Tétel: CE9BCX Típus: IPS2050-P-T2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
AnyagTeflon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód8479820040

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S3 propeller, lapát lapos furatokkal, rozsdamentes acél | CE9BCR IPS2050-P-S3Rozsdamentes acél€138.47
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S2 propeller, centrifugális járókerék, rozsdamentes acél | CE9BCT IPS2050-P-S2Rozsdamentes acél€138.47
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S1 propeller, egysoros, rozsdamentes acél | CE9BCU IPS2050-P-S1Rozsdamentes acél€138.47
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S4 propeller, 4 kar, 400 mm hosszú, rozsdamentes acél | CE9BCV IPS2050-P-S4Rozsdamentes acél€138.47
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T3 légcsavar, lapát lapáttal, teflon | CE9BCW IPS2050-P-T3Teflon€216.28
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T1 propeller, egysoros, teflon | CE9BCY IPS2050-P-T1Teflon€216.28
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T4 propeller, 4 kar, teflon | CE9BCZ IPS2050-P-T4Teflon€216.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 propeller, centrifugális járókerék, teflon
€216.28 /Mértékegység