Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-H főzőlap, 7 1/2 x 7 1/2 hüvelyk, kerámia | AF4BPR 8PA14

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-H főzőlap, 7 1/2 x 7 1/2 hüvelyk, kerámia

Raktáron
Tétel: AF4BPR Modell: H4000-HKereszthivatkozás: 8PA14
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
€580.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőzőlap
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz9"
Teljes szélesség8"
Lemezhossz7-1 / 2 "
Lemez anyagaKerámiai
Lemez szélessége7-1 / 2 "
Temp. Hatótávolság50-380 C fok
Feszültségértékelés115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1005
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8419899585
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HE főzőlap, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBA H4000-HE€453.24
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-H digitális főzőlap, 115V | CJ4KHW H3770-H€367.96
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-H digitális főzőlap, 10 x 10 hüvelyk, 115 V | CJ4KHZ H3710-H€640.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-H főzőlap, 7 1/2 x 7 1/2 hüvelyk, kerámia
€580.57 /Mértékegység