BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-05TP ömlesztett gyöngyök, cirkónium, 0.5 mm, hármas tiszta molekuláris biológiai minőség, 250 g

Raktáron
Tétel: CE7MKA Típus: D1132-05TP

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€685.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrózsafüzér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyöngyméretTételAnyagSúlyÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-01 ömlesztett gyöngyök, szilícium-dioxid, 0.1 mm, savval mosott, 200 g | CE7MJY D1131-01-Szilícium gyöngyök--€343.23
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-10 ömlesztett gyöngyök, szilícium-dioxid, 1 mm-es savval mosott, 200 g | CE7MJZ D1131-10-Szilícium gyöngyök--€343.23
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-10TP ömlesztett gyöngyök, cirkónium, 1 mm, hármas tiszta molekuláris biológiai minőség, 250 g | CE7MKB D1132-10TP-rózsafüzér--€685.61
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-30TP ömlesztett gyöngyök, cirkónium, 3 mm, hármas tiszta molekuláris biológiai minőség, 300 g | CE7MKC D1132-30TP-rózsafüzér--€685.61
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-60 ömlesztett gyöngyök, 6 mm, cirkónium-oxid, cérium-oxid stabilizált, 50 db-os csomag | CE7MKD D1132-60-rózsafüzér--€57.68
BENCHMARK SCIENTIFIC D1133-28 ömlesztett gyöngyök, 3 mm-es méretű, rozsdamentes acél, 1000 db | CE7MKE D1133-28-rózsafüzérRozsdamentes acél-€685.61
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-05 ömlesztett gyöngyök, szilícium-dioxid, savval mosott, 0.5 mm, 200 g | CH6FPK D1131-050.5 mmSzilícium gyöngyökKovasav200g€283.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-05TP ömlesztett gyöngyök, cirkónium, 0.5 mm, hármas tiszta molekuláris biológiai minőség, 250 g
€685.61 /Mértékegység