BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 előretöltött tubusok, 5 ml, rozsdamentes acél gyöngyök, 2.8 mm-es savval mosva, 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CE7MJW Modell: D1034-28

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőretöltött homogenizáló csövek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific D1034-28 előretöltött tubuskészlet ideális kemény és szárított izomminták, magvak és növények homogenizálására.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific D1034-28 előretöltött tubuskészlet alkalmas BeadBlaster 24 és BeadBug 6 homogenizátorokhoz 5 ml-es tubustartóval.
  • 2.8 mm-es hőkezelt és alkohollal mosott gyöngyökkel rendelkezik, amelyek eltávolítják a szennyeződéseket és proteáz- és nukleázmentessé teszik azokat.
  • Ez a tubuskészlet 50 tubusos kiszerelésben kapható.

Kompatibilis tartozékok:

  • Tudományos benchmark D2400-E mikrocső homogenizátor: Ez a BeadBlaster 24 homogenizátor a legnehezebb biológiai minták 35 másodpercen belüli teljes lizálására, darálására és homogenizálására szolgál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ebben a csőkészletben használt gyöngyök korrózióállóak?

V. Igen, ez a cső rozsdamentes acél gyöngyökkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a korróziónak a kitett felületeken.

K. Mennyi zajt produkál a Benchmark Scientific D2400-E mikrocsöves homogenizátor?

V. Ez a homogenizátor 68 dB alatti zajt produkál.

K. Mekkora ennek a mikrocsöves homogenizátornak a keverési kapacitása?

V. Egyszerre 24 csövet tud keverni 4-7 m/s sebességgel.

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid gyöngyök, 0.1 mm, 50 db-os csomag | AC8EYN 39P083 D1031-01Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.1 mmÜveg€186.90
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid gyöngyök, 0.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYP 39P084 D1031-05Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.5 mmÜveg€188.45
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 előretöltött tubusok, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid golyók, 1.0 mm, 50 db-os csomag | AC8EYQ 39P085 D1031-10Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.0 mmÜveg€188.45
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 0.1 mm, 50 db-os csomag | AC8EYR 39P086 D1032-01Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.1 mmCirkónium€262.78
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 0.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYT 39P087 D1032-05Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.5 mmCirkónium€262.73
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 1.0 mm, 50 db-os csomag | AC8EYU 39P088 D1032-10Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.0 mmCirkónium€262.78
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 1.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYV 39P089 D1032-15Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.5 mmCirkónium€262.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 előretöltött tubusok, 5 ml, rozsdamentes acél gyöngyök, 2.8 mm-es savval mosva, 50 db-os csomag
€338.40 /Mértékegység