BENCHMARK SCIENTIFIC C3100-ADP csőadapter, 8 db-os csomag | CE7MJM

BENCHMARK SCIENTIFIC C3100-ADP csőadapter, 8 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CE7MJM Modell: C3100-ADP

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€154.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8421190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2 ml-es, 5 ml-es és 7 ml-es tubusokat fogad el

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C3100-ADP csőadapter, 8 db-os csomag
€154.94 /Mértékegység