Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vortexer, 3mm Orbit, 180W | AF4GCZ 8VTJ8

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vortexer, 3mm Orbit, 180W

Raktáron
Tétel: AF4GCZ Modell: BV1000Kereszthivatkozás: 8VTJ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€411.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖrvénylő
AnyagKülönféle
Működési sebesség200-3200 fordulat / perc
Teljes magasság6.75 "
Teljes hossz6 1 / 3 "
Teljes szélesség5 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8479820040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: CE-megfelelőség, érintéses vagy folyamatos üzemmód, 180 watt, 1.57 amper, 3 mm-es pálya, 50-60 Hz, súly 8.4 font.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-E Vortex keverő, szabványos egycsöves fejjel, 230 V | CH6FMJ BV1000-EÖrvény keverő€311.45
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003-E Vortex keverő, Flip Top csészefejjel, Új ellensúly, 230V | CH6FMK BV1003-EÖrvény keverő€352.14
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003 Vortex keverő, Flip Top kupafejjel és új ellenmérleggel, 115V | CJ4KEX BV1003Örvény keverő€352.14
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-TST Vortexer, Quechers állványokkal, 115V | CJ4KEY BV1010-TSTÖrvénylő€3,973.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vortexer, 3mm Orbit, 180W
€411.18 /Mértékegység