BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E digitális szárazfürdő, egykamrás, 230V | AF8HLW 26VC10

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E digitális szárazfürdő, egykamrás, 230 V

Raktáron
Tétel: AF8HLW Modell: BSH5001-EKereszthivatkozás: 26VC10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€915.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális száraz fürdő
Pontosság+ / - 0.1
AlapanyagABS
TeljesítésCE
Mélység10 "
osztások0.1
Magasság5"
AnyagABS
Max. Hőmérséklet105 fok
VálasztékKörnyezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között
Temp. HatótávolságKörnyezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között
Feszültség (AC)115 - 230
Teljesítmény120 kW
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2744
Hajó magassága (cm)77.42
Hajó hossza (cm)90.32
Hajószélesség (cm)77.42
HS-kód8419899585

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 digitális szárazfürdő, ABS | AF8HLV 26VC09 BSH5001Környezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között€915.76
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B digitális szárazfürdő, ABS | AF8HLZ 26VC13 BSH5001-1BKörnyezeti +5 V és 105 fok között€1,092.23
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B-E digitális szárazfürdő, 230V | AF8HMA 26VC14 BSH5001-1B-EKörnyezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között€1,092.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E digitális szárazfürdő, egykamrás, 230 V
€915.76 /Mértékegység