Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001 digitális szárazfürdő, 1 blokk | AF6BCQ 9V392

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001 digitális szárazfürdő, 1 blokk

Raktáron
Tétel: AF6BCQ Modell: BSH1001Kereszthivatkozás: 9V392
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
€883.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális száraz fürdő blokk
Pontosság+/- 0.2C
Mélység9
Magasság3.2
AnyagAlumínium
Max. Hőmérséklet150 C
Temp. HatótávolságKörnyezeti hőmérséklet +5-150 ° C
Feszültség (AC)115
Szélesség7.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.99
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8419899585
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001-E digitális szárazfürdő, egy blokk, 230 V | CE7MFZ BSH1001-EDigitális száraz fürdő€757.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001 digitális szárazfürdő, 1 blokk
€883.45 /Mértékegység