BELL & GOSSETT 2 BNFI melegvíz keringető szivattyú 1/6 LE 115v | AE4ENN 5JPD5

BELL & GOSSETT 2 db BNFI melegvíz keringető szivattyú 1/6 LE 115v

Raktáron
Tétel: AE4ENN Modell: 2 BNFIKereszthivatkozás: 5JPD5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,762.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők1.9
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head40 gpm @ 8 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió8-1 / 2 "
Ház anyagaBronz
HP1/6
Járókerék anyagaAcél
Bemeneti / kimeneti méret2"
Hossz16.625 "
Hurok konfigurálásaNyisd ki
Max. GPM @ Fej71 gpm @ 1 láb
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésBell és Gossett Motor
Min. GPM @ Fej35 gpm @ 9 láb
Sebességek száma1
Fázis1
Szivattyú tartóNoryl (R)
Szivattyú típusa3 részes olajjal kenett emlékeztető
RPM1725
Tengely anyagaSzén / kerámia
Lekapcsol10 ft.
HővédelemIgen
Feszültség115
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.4095
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. GPM @ FejerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadRPMTengely anyagaHővédelemFeszültségSzélességÁr
BELL & GOSSETT PR melegvíz keringető szivattyúsorozat | AD9EDH 4RC91 PR13 gpm @ 15 láb1.9018 gpm @ 12 láb1725Szén / kerámiakocsi1157 1 / 16 "€3,095.05
BELL & GOSSETT HV NFI melegvíz keringető szivattyú Hv sorozat | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 láb1.9028 gpm @ 8 láb1725Szén / kerámiakocsi1156.5 "€2,278.21
BELL & GOSSETT 2 "NFI melegvíz keringető szivattyú 1/6 LE 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 láb1.9040 gpm @ 8 láb1725Szén / kerámiakocsi1156 11 / 16 "€2,869.61
BELL & GOSSETT 2-1/2" melegvíz keringető szivattyú 1/4 LE 115V | AD9EDL 4RC97 2-1 / 2 "17 gpm @ 15 láb365 gpm @ 11 láb1725Szén / kerámiakocsi1157 9 / 16 "€3,813.22
BELL & GOSSETT LD3 melegvíz keringető szivattyú Ld sorozat | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 láb365 gpm @ 11 láb1725Szén / kerámiakocsi1157 9 / 16 "€502.88
BELL & GOSSETT HD3 melegvíz keringető szivattyú HD sorozat | AD9EHX 4RD02 HD319 gpm @ 18 láb4.2/2.170 gpm @ 12 láb1725Szén / kerámiakocsi115/2307 9 / 16 "€5,274.70
BELL & GOSSETT PD35S melegvíz keringető szivattyú Pd sorozat | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 láb5.2/2.680 gpm @ 15 láb1725C arbon / kerámiakocsi115/2308.12 "€5,392.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 2 db BNFI melegvíz keringető szivattyú 1/6 LE 115v
€4,762.18 /Mértékegység