Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 csavaros kupakkal ellátott tégely 14.8 ml polipropilén - 12 db-os csomag | AC6PXD 35V654 / 179060000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 csavaros kupakkal ellátott tégely, 14.8 ml polipropilén – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6PXD Modell: H17906-0000Kereszthivatkozás: 35V654 / 179060000

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€36.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagapolipropilén
Kapacitás14.8mL
Záró színfehér
ZáróanyagPolipropilén / polietilén hab
Átmérő1.3 ", 1.06"
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság37mm
Szájszéles
AlakHengeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: FDA-kompatibilis anyag

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H17910-0000 csavaros kupakkal ellátott tégely 118 ml polipropilén - 12 db-os csomag | AC6PXC 35V652 / 179100000 H17910-0000118mL2.28 ", 2.00"66.5mm12€79.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 csavaros kupakkal ellátott tégely, 14.8 ml polipropilén – 12 db-os csomag
€36.78 /csomag