Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1010 Pipetta 10ml | AG6RRD 46D010 / 37911-1010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1010 Pipetta 10ml

Raktáron
Tétel: AG6RRD Modell: F37911-1010Kereszthivatkozás: 46D010 / 37911-1010

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipetta
színekZöld
Anyagpolipropilén
Méret10 ml-ig terjedő pipettához illik

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37898-0000 Pipetta 10ml | AG6RQZ 46D006 / 37898-0000 F37898-0000€55.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1010 Pipetta 10ml
€56.81 /Mértékegység