Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 kanál polipropilén 200 ml Bel-art - 12 db-os csomag | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 kanál polipropilén 200 ml Bel-art - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3QDX Modell: F36753-0000kereszthivatkozás: 8AUV4 / 36753-0000

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€60.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMintavételi gombóc
Tál mérete127X51X51 (5X2x 2")
Kapacitás200cc
színekÁttetsző
Fogantyúhossz2.5 "
Anyagpolipropilén
Teljes hossz5"
Teljes szélesség2"
típusVegyi és korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteKapacitásFogantyúhosszTeljes hosszTeljes szélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop polipropilén 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000 F36756-0000203X121X76 (8X4 3/4X3")1100cc4"8"4.75 "6€67.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 kanál polipropilén 75 ml - 12 db-os csomag | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12€56.20
BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 kanál polipropilén 60 ml Bel Art - 12 db-os csomag | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12€65.36
BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 kanál polipropilén - 12 db-os csomag | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12€23.95
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Scoop polipropilén 100ml - 12 db-os csomag | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1€59.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 kanál polipropilén 200 ml Bel-art - 12 db-os csomag
€60.38 /Mértékegység