Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 állványos kémcső epoxi bevonattal 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003

BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 állványos kémcső epoxi bevonattal 15-16 m

Raktáron
Tétel: AF3XED Modell: F18757-0003Cross Ref: 8DZC5 / 187570003
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
€90.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKémcső állvány
színeknarancs
kialakított6x12
Magasság2.5 "
AnyagEpoxi bevonatú acélhuzal
A rekeszek száma72 hely
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekkialakítottMagasságA rekeszek számaSzélességÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 állványos kémcső epoxi bevonattal 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001 F18750-0001Kék6x122.5 "72 hely4.437 "€81.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 állványos kémcső epoxi bevonattal 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000Zöld9x122.5 "108 hely6.437 "€110.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 állványos kémcső epoxi bevonattal 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001Kék4x103.25 "40 hely4.25 "€89.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 állványos kémcső epoxi bevonattal 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003 F18762-0003narancs4x103.25 "40 hely4.25 "€91.14
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 állványos kémcső epoxi bevonattal 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000Zöld----€102.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 állványos kémcső epoxi bevonattal 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001 F18772-0001Kék4x103.25 "40 hely5 1 / 16 "€79.75
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0003 állványos kémcső epoxi bevonattal 15-16m | AF4PPM 9EWG8 / 187590003 F18759-0003narancs----€107.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 állványos kémcső epoxi bevonattal 15-16 m
€90.91 /Mértékegység