Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 négyzet alakú üveg széles, 16 uncia HDPE - 6 darabos csomag | AC6PWG 35V631 / 109040500

BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 négyzet alakú palack széles, 16 uncia HDPE – 6 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AC6PWG Modell: F10904-0500Kereszthivatkozás: 35V631 / 109040500
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
€125.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás16 oz.
Záró színKék
Záróanyagpolipropilén
Mélység75mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság158mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete43mm
AlakNégyzet
Szélesség75mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód3923300000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Maximalizálja a polcterületet négyzet alakú, szivárgásmentes, vegyszerálló palackok szakadásbiztos zárással

Termékváltozatok

TermékekModellCsavaros záródás méreteTestszínKapacitásAlakSzélességZáró színMélységÁtmérőPkg. Menny.Ár
BEL-ART - TUDOMÁNYI TERMÉK 106289006 Precíziós palack 8 uncia Hdpe - 200 csomag | AC6PVR 35V613 10628900645mmBorostyán8 oz.Hengeres-Borostyán--200€1,402.26
BEL-ART - TUDOMÁNYI TERMÉKEK 106289018 Precíziós palack 32 uncia Hdpe Pk 75 | AC6PVU 35V615 10628901853mmBorostyán32 oz.Hengeres-Borostyán--75€1,131.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0007 palack keskeny 16 uncia HDPE - 12 darabos csomag | AC6PVY 35V622 / 106200007 F10620-000728mmTermészetes16 oz.Hengeres-Természetes--12€107.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0008 palack keskeny 32 uncia HDPE - 6 db-os csomag | AC6PVZ 35V623 / 106200008 F10620-000838mmTermészetes32 oz.Hengeres-Természetes--6€90.77
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0005 üveg széles 4 uncia HDPE - 12 db-os csomag | AC6PWD 35V628 / 106250005 F10625-000538mmTermészetes4 oz.Hengeres-Természetes-1.9 "12€78.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0006 üveg széles 8 uncia HDPE - 12 db-os csomag | AC6PWE 35V629 / 106250006 F10625-000645mmTermészetes8 oz.Hengeres-Természetes-2.3 "1€93.39
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0007 palack széles 16 uncia HDPE - 12 darabos csomag | AC6PWF 35V630 / 106250007 F10625-000753mmTermészetes16 oz.Hengeres-Természetes-2.84 "12€123.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 négyzet alakú palack széles, 16 uncia HDPE – 6 darabos csomag
€125.84 /csomag