BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1220 Automatikus exszikkátor, függőleges 230v | AG6RRU 46D050 / 42073-1220

BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1220 Automatikus exszikkátor, függőleges 230V

Raktáron
Tétel: AG6RRU Modell: F42073-1220Kereszthivatkozás: 46D050 / 42073-1220

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,025.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutodeszikkátor
Kapacitás(60) 12 oz. Szódás kannák
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagCo-poliészter
Teljes magasság16.4 "
Teljes hossz13.4 "
Teljes szélesség16.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód9032896070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1220 Automatikus exszikkátor, függőleges 230V
€2,025.37 /Mértékegység