Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Tölcséres Buchner asztallap 10.25 hüvelykes belső átmérő | AF7KTX 21TT86 / 14625-3510

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Tölcséres Buchner asztallap 10.25 hüvelykes belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF7KTX Modell: H14625-3510kereszthivatkozás: 21TT86 / 14625-3510

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€808.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuchner asztallap tölcsér
színekfehér
Tölcsér anyagaKözepes porozitású, nagy sűrűségű polietilén
Csatorna felső azonosítója10.25 "
Ház anyagapolietilén
Teljes magasság8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3926909910

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A kivehető tömlő szöges csatlakozója 12.7 mm-es átmérőjű csöveket fogad be, és a tölcséren 0.75"-es NPT dugóba csavarható

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Tölcséres Buchner asztallap 10.25 hüvelykes belső átmérő
€808.93 /Mértékegység