Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 Címkeszalag, fehér, 1 hüvelykes Pk 3 | AF7HLD 21DF37 / 13480-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 címkeszalag, fehér, 1 hüvelyk, Pk 3

Raktáron
Tétel: AF7HLD Modell: F13480-0100kereszthivatkozás: 21DF37 / 13480-0100

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkeszalag
RagasztóanyagSzintetikus gumi
színekfehér
ÉpítésGumi műgyanta ragasztó
Magméret1"
Hossz15.
AnyagLapos hát
Max. Szalag szélessége1"
Teljesítményhőmérséklet157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)
Szakítószilárdság31 font szélessége
Vastagság6.3 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3919102055

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságRagasztóanyagszínekÉpítésMagméretHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Címkeszalag, sárga, 1 hüvelyk, Pk 3 | AF7HLG 21DF40 / 13481-0100 F13481-01006.3 millil.Szintetikus gumiSárgaGumi műgyanta ragasztó1"15.Lapos hát157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)3€70.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Címkeszalag zöld 1 hüvelykes Pk 3 | AF7HLJ 21DF43 / 13482-0100 F13482-01006.3 millil.Szintetikus gumiZöldGumi műgyanta ragasztó1"15.Lapos hát157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)3€71.97
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Címkeszalag, fehér, 1 hüvelykes Pk 3 | AF7HLL 21DF46 / 13483-0100 F13483-01006.3 millil.Szintetikus gumifehérGumi műgyanta ragasztó3"40.Lapos hát157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)3€192.64
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0100 Címkeszalag piros 1 hüvelykes Pk 3 | AF7HLP 21DF49 / 13484-0100 F13484-01006.3 millil.Szintetikus gumiPirosGumi műgyanta ragasztó3"40.Lapos hát157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)3€155.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0100 Címkeszalag, sárga, 1 hüvelyk, Pk 3 | AF7HLT 21DF52 / 13485-0100 F13485-01006.3 millil.Szintetikus gumiSárgaGumi műgyanta ragasztó3"40.Lapos hát157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)3€163.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Címkeszalag zöld 1 hüvelykes Pk 3 | AF7HLV 21DF55 / 13486-0100 F13486-01006.3 millil.Szintetikus gumiZöldGumi műgyanta ragasztó3"40.Lapos hát157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)3€152.91
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0100 címkeszalag, kék, 1 hüvelyk, Pk 3 | AF7HLY 21DF58 / 13487-0100 F13487-01006.3 millil.Szintetikus gumiKékGumi műgyanta ragasztó3"40.Lapos hát157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)3€152.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 címkeszalag, fehér, 1 hüvelyk, Pk 3
€70.80 /csomag