BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-2000CW Standard padlódaru ellensúly 2000 Lb.

Tétel: AF4QCJ Típus: B-2000CWKereszthivatkozás: 9F868
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,565.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllensúly padlódaru
Boom pozíció51 3/4" , 60 1/4", 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4"
Kapacitás2000 lbs
befejezKrómozott
Magasság75.25 "
Hossz72 "
Max. Horog magasság107", 114", 122", 130", 138"
Min. Horog magasság14", 21", 28", 34", 8"
Szivattyú típusaKét sebességes manuális
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1365.75
Hajó magassága (cm)191.14
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8426990000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBoom pozícióKapacitásSzivattyú típusaMax. Horog magasságMin. Horog magasságÁr
BÜKK TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS B-500CW Standard padlódaru ellensúly 500 Lb. | AF3PYW 8AR92 B-500CW41" , 47" , 53" , 59"500 lbsEgysebességes manuális104" , 88" , 94" , 99"13" , 17" , 22" , 9"€4,990.49
BÜKK TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS B-1000CW Standard padlódaru ellensúly 1000 Lb. | AF3PYZ 8ARA4 B-1000CW46" , 52" , 57 7/8" , 64"1000 lbsKét sebességes manuális104" , 91" , 95" , 99"12" , 16" , 21" , 6"€6,356.18
ajánlatkérés
BÜKK TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS B-2000CW PL-DC1 Power Padlódaru Ellensúly 2000 Lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 font---€12,074.45
ajánlatkérés
BÜKK TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS B-1000CW PL-DC1 Power Padlódaru Ellensúly 1000 Lb. | AF6CKD 9WLL7 B-1000CW PL-DC141 1 / 2 "1000 font---€9,868.87
BÜKK TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS B-1500CW ellensúlyos daru, 1500 lbs kapacitás, 31 hüvelyk szélesség | CM9GUP B-1500CW-----€8,442.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-2000CW Standard padlódaru ellensúly 2000 Lb.
€11,565.65 /Mértékegység