BECKETT B2502 olajégő 6 átmérő x 6-5/8 hüvelyk hosszúságú levegőcső | AD8ZRU 4NU97

BECKETT B2502 olajégő 6 átmérő x 6-5/8 hüvelyk hosszúságú levegőcső

Raktáron
Tétel: AD8ZRU Típus: B2502Kereszthivatkozás: 4NU97

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,786.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy hatékonyságú olajégő
GPH0.4–3.0 A használt fúvóka határozza meg
motor típusaNEMA 48 M-karima, kézi visszaállítás túlterhelés elleni védelem
SzivattyúEgyfokozatú
RPM3450
Szelep típusaIntegrált mágnesszelep
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.14
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8416100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Levegőcső átmérője (6 ")
    • Légcső hossza (6-5 / 8 ")
    • Égő típusa (teljes lángvisszatartás)
    • Gyújtó (elektronikus)
    • Előkészítés ideje (15 mp)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BECKETT B2503 olajégő 8-1/2 átmérő x 9 hüvelyk hosszúságú levegőcső | AD8ZRV 4NU98 B2503€1,790.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BECKETT B2502 olajégő 6 átmérő x 6-5/8 hüvelyk hosszúságú levegőcső
€1,786.21 /Mértékegység