Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BECK PRODUCTS 330061409 Csőfej 6 hüvelykes 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AA4LRX 12U023

BECK PRODUCTS 330061409 Csőcsatlakozó 6 hüvelykes 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AA4LRX Típus: 330061409Kereszthivatkozás: 12U023

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€282.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Belül Dia.6.065 "
Hossz5.5 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Gőznyomás150 psi 360 ° F-on
Dia kívül.6.625 "
Csőméret6"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság0.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
BECK PRODUCTS 330000605 Csőfej 1/8 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.62
BECK PRODUCTS 330000803 Csőfej 1/8 hüvelyk 2 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.48
BECK PRODUCTS 330001009 Csőfej 1/8 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€6.26
BECK PRODUCTS 330001207 Csőfej 1/8 hüvelykes 3 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.34
BECK PRODUCTS 330001405 Csőfej 1/8 hüvelyk 3-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€6.15
BECK PRODUCTS 330002007 Csőfej 1/8 hüvelykes 5 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€11.74
BECK PRODUCTS 330002403 Csőfej 1/8 hüvelyk 6 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€13.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BECK PRODUCTS 330061409 Csőcsatlakozó 6 hüvelykes 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél
€282.97 /Mértékegység