BEACON MORRIS K84 Hydronic Kickspace fűtés 10360 Btuh Max | AD7FAV 4E449

BEACON MORRIS K84 Hydronic Kickspace Heater 10360 Btuh Max

Raktáron
Tétel: AD7FAV Modell: K84Kereszthivatkozás: 4E449

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,197.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydronic Kickspace fűtés
Légáramlat103 cfm
AC erősítők0.5
Mélység12.75 "
Magasság4"
Hz60
Sebességek száma2
Csőméret3 / 8 "
Feszültség115
Szélesség19.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.67
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)65.79
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód7322190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrekciós tényező (0.8)
    • Max. Működő vízhőmérséklet. (200 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatSzélességÁr
BEACON MORRIS K42 Hidraulikus Kickspace fűtés 5240 Btuh Max | AD7FAU 4E448 K4253 cfm12.25 "€807.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEACON MORRIS K84 Hydronic Kickspace Heater 10360 Btuh Max
€1,197.16 /Mértékegység