Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTERY DOCTOR 30111 biztosítékblokk 6 utas tok | AF2HLP 6TXE9

BATTERY DOCTOR 30111 biztosítékblokk 6 utas tok

Raktáron
Tétel: AF2HLP Típus: 30111Kereszthivatkozás: 6TXE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.88 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
Max. Amper30 A 12 V feszültségen
Max. Feszültség24
AlkategóriaBlokk
típus6 utas eset

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536908085
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
BATTERY DOCTOR 30110 biztosítékblokk 4 utas tok | AF2HLN 6TXE8 301104 utas eset€36.80
BATTERY DOCTOR 24227-7 Biztosítékblokk, védőburkolattal | CG9AUD 24227-7-€23.46
ajánlatkérés
BATTERY DOCTOR 24228-7 Biztosítékblokk, Levehető átlátszó burkolattal | CG9AUE 24228-7-€23.46
ajánlatkérés
BATTERY DOCTOR 31862-7 Biztosítékblokk, 60A | CG9BGV 31862-7-€11.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY DOCTOR 30111 biztosítékblokk 6 utas tok
€47.88 /Mértékegység