Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4RRK7 húzóretesz, nem reteszelő horganyzott | AD9GLF

BATTALION 4RRK7 húzóretesz nem reteszelő horganyzott

Raktáron
Tétel: AD9GLF Modell: 4RRK7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRajzold be a reteszt
Mélység3 / 4 "
befejezHorganyzott
Magasság1.187 "
Retesz típusaÁllítható középen
Zárás típusaNem zárható
AnyagAcél
Panel lyuk / átmérő13 / 64 "
Szélesség3 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302423065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzerelő furat átmérője.Ár
BATTALION 1XPA6 húzó retesz nem reteszelő fekete gumi AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Fekete gumi1-63 / 64 "3.125 "Nem zárhatóGumi-€26.74
BATTALION 1XPA7 Húzható retesz nem reteszelő fekete gumi | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Fekete gumi2.156 "1 3 / 32 "Nem zárhatóGumi-€35.83
BATTALION 1XPA8 húzó retesz nem reteszelő fekete gumi | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Fekete gumi2.75 "3.625 "Nem zárhatóGumi-€85.41
BATTALION 1XPC9 Húzási retesz nem reteszelő passzív | AB4FUN 1 XPC94.75 "2"Passzivált4-15 / 64 "3 / 4 "Nem zárhatóRozsdamentes acél-€67.12
BATTALION 1XPD5 Döntetlen retesz reteszelés passzivált | AB4FUU 1 XPD52 43 / 64 "1.187 "Passzivált1 "-től 1-3 / 4" -ig19 / 32 "Nem zárhatóRozsdamentes acél-€98.98
BATTALION 1XPD6 Döntetlen retesz reteszelés passzív | AB4FUV 1 XPD64.437 "7 / 8 "Passzivált15/16" to 2-1/4"37 / 64 "Nem zárhatóRozsdamentes acél-€153.84
BATTALION 1XPE1 Vonóretesz nem reteszelő passzív | AB4FUY 1XPE11.437 "2"Passzivált-1.75 "Nem zárható304 Stainless Steel11 / 64 "€25.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4RRK7 húzóretesz nem reteszelő horganyzott
€69.26 /Mértékegység