Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PB97 csavaros hordó 3 hüvelyk hosszúságú AD9BTH

BATTALION 4PB97 csavarcső, 3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9BTH Modell: 4PB97
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
€3.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó csúszócsavar
Csavarfej átmérője5 / 16 "
Csavarhossz3"
befejezcink
hardverBeleértve
Magasság1 / 2 "
Lyukak levélenként6
Hossz3"
Művelet típusaCsak nem felszíni sztrájk
Dobásméret1"
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszbefejezHosszSzélességÁr
BATTALION 1VZX2 hordócsúszó csavar sárga cink 2-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AB3YCB 1VZX22.5 "Sárga cink2.5 "1.5 "€3.86
BATTALION 1VZX6 hordócsúszó csavar sárga cink 3 hüvelyk hosszúságú AB3YCD 1VZX63"Sárga cink3"1.5 "€4.08
BATTALION 1VZY1 csőcsúszó csavar sárga cink 4 hüvelyk hosszúságú AB3YCF 1VZY14"Sárga cink4"1.5 "€4.24
BATTALION 1VZY5 hordó csúszócsavar, sárga, cink, 5 hüvelyk hosszúság | AB3YCH 1VZV8 1VZY55"Sárga cink5"1.5 "€7.67
BATTALION 1VZZ1 csúszócső csavar fekete 2-1 / 2 In | AB3YCK 1VZZ12.5 "Fekete2.5 "1.5 "€4.13
BATTALION 1VZZ6 csúszócső csavar fekete 3 hüvelyk | AB3YCP 1VZZ63"Fekete3"1.5 "€7.99
BATTALION 1WAA2 csúszócső csavar fekete 4 hüvelyk | AB3YNG 1WAA24"Fekete4"1.5 "€8.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PB97 csavarcső, 3 hüvelyk hosszúság
€3.51 /Mértékegység