Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1VZY5 hordó csúszócsavar, sárga, cink, 5 hüvelyk hosszúság | AB3YCH 1VZV8

BATTALION 1VZY5 hordó csúszócsavar, sárga, cink, 5 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB3YCH Modell: 1VZY5Kereszthivatkozás: 1VZV8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€8.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó csúszócsavar
Csavarfej átmérője5 / 16 "
Csavarhossz5"
befejezSárga cink
hardverBeleértve
Magasság1 / 2 "
Lyukak levélenként6
Hossz5"
AnyagAcél
Művelet típusaCsak nem felszíni sztrájk
Dobásméret1 / 2 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszbefejezHosszSzélességÁr
BATTALION 1VZX2 hordócsúszó csavar sárga cink 2-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AB3YCB 1VZX22.5 "Sárga cink2.5 "1.5 "€4.42
BATTALION 1VZX6 hordócsúszó csavar sárga cink 3 hüvelyk hosszúságú AB3YCD 1VZX63"Sárga cink3"1.5 "€4.68
BATTALION 1VZY1 csőcsúszó csavar sárga cink 4 hüvelyk hosszúságú AB3YCF 1VZY14"Sárga cink4"1.5 "€4.84
BATTALION 1VZZ1 csúszócső csavar fekete 2-1 / 2 In | AB3YCK 1VZZ12.5 "Fekete2.5 "1.5 "€3.56
BATTALION 1VZZ6 csúszócső csavar fekete 3 hüvelyk | AB3YCP 1VZZ63"Fekete3"1.5 "€9.15
BATTALION 1WAA2 csúszócső csavar fekete 4 hüvelyk | AB3YNG 1WAA24"Fekete4"1.5 "€9.40
ZÁLÓALJ 1WAB2 hordócsavar horganyzott | AB3YNP 1WAB22.5 "Galvanizált2.5 "1.437 "€6.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1VZY5 hordó csúszócsavar, sárga, cink, 5 hüvelyk hosszú
€8.78 /Mértékegység