Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 2VMW2 kar zárkészlet szögletes sárgaréz | AC3RCJ

BATTALION 2VMW2 kar zárkészlet szögletes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC3RCJ Típus: 2VMW2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€47.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2-3/8 and 2-3/4"
befejezCsiszolt sárgaréz
Tűz értékeltNem értékelt
Funkcióbelépés
Fokozat3
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaKW1
Hely típusaLakó
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeKönnyű vám
Kulcsok száma2
Sztrájk Dim.2-3/4 x 1-1/8"
Sztrájk típusaKerek és szögletes sarok teljes ajak sztrájk
StílusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8301406030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióBillentyűzésSztrájk Dim.StílusÁr
BATTALION 1TPN2 kar zárkészlet könnyű sárgaréz átjáró | AB3JEF 1TPN2Csiszolt sárgarézPassageKulcs nélkül2-1/4 x 1-3/4"Ferde€45.23
BATTALION 1TPP8 kar zárkészlet könnyű nikkel adatvédelem | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Szatén nikkelAdatvédelemKulcs nélkül2-1/4 x 1-3/4"Hódfark€43.51
BATTALION 1TPP9 kar zárkészlet könnyű nikkel átjáró | AB3JEM 1TPP9Szatén nikkelPassageKulcs nélkül2-1/4 x 1-3/4"Hódfark-
ajánlatkérés
BATTALION 1TPW5 kar zárkészlet könnyű sárgaréz Adatvédelem | AB3JFP 1TPW5Csiszolt sárgarézAdatvédelemKulcs nélkül2-1/4 x 1-3/4"Egyenes€47.57
BATTALION 1TPW6 kar zárkészlet könnyű sárgaréz átjáró | AB3JFQ 1TPW6Csiszolt sárgarézPassageKulcs nélkül2-1/4 x 1-3/4"Egyenes€10.89
BATTALION 2VMX4 kar zárkészlet, egyenes stílusú sárgaréz | AC3RCT 2VMX4Csiszolt sárgarézbelépésMásképp kulcsolt2-3/4 x 1-1/8"Egyenes€47.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 2VMW2 kar zárkészlet szögletes sárgaréz
€47.60 /Mértékegység