Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRY4 Mini Cam Lock Keyed Alike Fekete | AB4GBH

BATTALION 1XRY4 Mini Cam Lock kulcsos fekete

Raktáron
Tétel: AB4GBH Modell: 1XRY4
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
€9.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini kamera zár
Bütykös hossz (hüvelyk)41 / 64, 1
Bütykös szélesség (hüvelyk)3/8
befejezKrómozott
Ajtóvastagsághoz19 / 64 "
Fej Dia.19 / 32 "
KulcsszámMO1
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)53/64
Szerelő furat átmérője.31 / 64 "
Pinek száma0
Eltolt7/32, 0 "
Oldja fel az iránytBármelyik
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8301300060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
BATTALION 1XRY5 Mini Cam Lock Keyed Alike Fekete | AB4GBJ 1XRY5Fekete porszóró€9.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRY4 Mini Cam Lock kulcsos fekete
€9.26 /Mértékegység