Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XPD3 reteszelő kulcsos fekete porszóró | AB4FUR

BATTALION 1XPD3 Push To Close Reteszkulcsos fekete púderlakk

Raktáron
Tétel: AB4FUR Modell: 1XPD3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€8.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a zárat
Mélység1-13 / 32 "
befejezFekete porszórt
Markolat29 / 32 "
Magasság1 / 2 "
Retesz típusaNyomja meg a Bezárás és a Húzás fül segítségével
Zárás típusaKulcsos
Anyagcink
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8301406060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzélességÁr
BATTALION 1XPD2 Nyomja meg a zárral ellátott kulcsos króm bezárásához AB4FUQ 1 XPD21.5 "króm13 / 16 "1.25 "Kulcsoscink7 / 8 "€8.85
BATTALION 1XPD4 Nyomja meg a záró reteszelés nélküli fekete porszórót AB4FUT 1 XPD47 / 8 "Fekete porszórt29 / 32 "17 / 32 "Nem zárhatóMűanyag1.12 "€43.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XPD3 Push To Close Reteszkulcsos fekete púderlakk
€8.69 /Mértékegység