Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1TPH5 Közepes teljesítményű gombos zárszerkezet bejárata | AB3JDY

BATTALION 1TPH5 közepes teljesítményű gombos zárszerkezet bejárata

Raktáron
Tétel: AB3JDY Modell: 1TPH5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€37.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.75 "
befejezCsiszolt sárgaréz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat
Fokozat2
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaAR1
Gomb anyagaSárgaréz
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1-3/8 to 1-3/4"
Sztrájk Dim.4-7/8 x 1-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusHengeres labda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.026
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8301406030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk típusakulcsközép-Tűz értékeltStílusFokozatKeyway típusaHely típusaSzükséges ajtóvastagságÁr
BATTALION 2VMW7 könnyű gombos zárkészlet lapos golyós bejárat | AC3RCM 1TPU2 2VMW7Kerek és szögletes sarok teljes ajak sztrájk2-3/8" and 2-3/4"NemLapos labda3SC1Lakó1-3/8" and 1-3/4"€30.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1TPH5 közepes teljesítményű gombos zárszerkezet bejárata
€37.87 /Mértékegység