Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1RCH1 hevederpánt acél 10 hüvelyk hosszúság | AB3BCG

BATTALION 1RCH1 pántpánt acél 10 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3BCG Modell: 1RCH1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjpánt
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza6"
Ajtólap szélessége1 5 / 16 "
befejezcink
Keretlevél hossza6"
Keretlevél szélessége1 17 / 32 "
hardverBeleértve
Magasság10 "
Lyukak levélenként4
Levél vastagsága0.055 "
AnyagAcél
FelszerelésTeljes felület
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Stanley osztály száma140800
Szélesség1 17 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302106090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLevél vastagságaAjtólap hosszaAjtólap szélességeStanley osztály számaSzélességbefejezKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeÁr
BATTALION 1RCF7 hevederpánt acél 4 hüvelyk hosszúság | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"cink2"1"€1.10
BATTALION 1RCG1 hevederpánt acél 1-17/32 hüvelyk hosszúság | AB3BBZ 1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "cink3"1 3 / 32 "€5.74
BATTALION 1RCG4 hevederpánt acél 1-17/32 hüvelyk hosszúság | AB3BCB 1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "cink4"1.187 "€2.69
BATTALION 1RCH9 hevederpánt acél 9-29/32 hüvelyk hosszúság - 2 db | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvanizált4"1.25 "€11.54
BATTALION 1RCK3 hevederpánt acél 2-9/16 hüvelyk hosszúság | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "cink5"1.75 "€14.06
BATTALION 1RCK7 hevederpánt acél 16 hüvelyk hosszúság | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "cink10 "3.5 "€45.40
BATTALION 1RCN2 hevederpánt acél 16 hüvelyk hosszúság | AB3BDF 1RCN20.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Galvanizált4"1 15 / 16 "€7.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1RCH1 pántpánt acél 10 hüvelyk hosszúság
€13.31 /Mértékegység