Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1RBU8 hidraulikus ajtócsukó normál üzemben | AB3AZD

BATTALION 1RBU8 Hydraulic Door Closer Standard Duty

Raktáron
Tétel: AB3AZD Modell: 1RBU8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAcél
Kar típusaSzabályos
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekFekete
AjtókezelésNem kezes
befejezFestett
Ház magassága3"
Ház hossza11.875 "
Ház szélessége1.375 "
Felszerelési stílusFelületre szerelt
Vetítés a falról3-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8302603000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
BATTALION 1RBV2 hidraulikus ajtócsukó normál üzemben | AB3AZG 1RBV2Alumínium€32.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1RBU8 Hydraulic Door Closer Standard Duty
€32.26 /Mértékegység