Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line szűrő, 40 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | AC8TZT 3DTZ6

BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line szűrő, 40 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8TZT Modell: LS075-40Kereszthivatkozás: 3DTZ6
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
€61.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
csatlakozásFNPT
Magasság6"
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás225 psi
Maximális nyomás150 psi
Hálós méret40
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő méret40 háló
SealEPDM
Méret3/4 x 3/4 "
Menet típusaNői NPT
Szélesség4.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHálós méretKépernyő méretÁr
BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line szűrő, 20 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | AC8TZR 3DTZ5 LS075-202020 háló€58.85
BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line szűrő, 80 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | AC8TZU 3DTZ7 LS075-808080 háló€57.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line szűrő, 40 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél
€61.03 /Mértékegység