BALLYMORE SNR4-2448 görgős munkaállvány acél egyszemélyes 40 hüvelyk | AF3TTJ 8CW89

BALLYMORE SNR4-2448 görgős munkaállvány acél egyszemélyes 40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3TTJ Modell: SNR4-2448Kereszthivatkozás: 8CW89

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,394.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő munkaállvány
Alapmélység66 "
Alap hossza66 "
Alapszélesség33 "
Alsó szélesség33 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Lábak száma2
Lépések száma4
Teljes magasság40 "
Platform mélysége48 "
A platform magassága40 "
Peronhossz48 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.97
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlap hosszaPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeÁr
BALLYMORE SEP3-3672 Henger munkaállvány Acél, 30 hüvelyk | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,005.61
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-2448 Hengerelt munkaállvány, acél, 40 hüvelyk | AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,386.35
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-2460 Görgős munkaállvány acél egyszemélyes 40 hüvelyk | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "€1,490.49
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-2472 Hengeres munkaállvány Acél Single 40 In.h | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,710.94
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-3672 Henger munkaállvány Acél, 40 hüvelykes | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,339.66
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP5-3660 Acél munkaállvány, acél, 50 hüvelyk | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,024.95
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP5-3648 Görgős munkaállvány acél egyszemélyes 50 hüvelyk | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,898.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE SNR4-2448 görgős munkaállvány acél egyszemélyes 40 hüvelyk
€1,394.09 /Mértékegység