BALLYMORE FD-48-C-SU emelhető munkaállvány villás emelő acél 6 hüvelyk magasság | AF4GKC 8VXW4

BALLYMORE FD-48-C-SU emelhető munkaállvány villás emelő acél, 6 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF4GKC Modell: FD-48-C-SUKereszthivatkozás: 8VXW4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,896.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca munkaállvány
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alap hossza48 "
Alapszélesség36 "
Caster Dia.4"
Görgők(4) Forgatható
színeknarancs
befejezFestett
Villa zsebmérete2 "H x 7" W
Korlát magassága42 "
Az őrsínek száma4
Teljes magasság66 "
Peronhossz48 "
Platform szélesség36 "
FutófelületSzilárd antiszlip

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.65
Hajó magassága (cm)165.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlap hosszaAlapszélességPeronhosszPlatform szélességÁr
BALLYMORE FD-OC-SU Emelhető munkaállvány Villaemelő Acél 6 hüvelyk magasság | AF3XDY 8DZ92 FD-OC-SUÖsszeállított36 "36 "36 "36 "€1,707.52
BALLYMORE FD-40-48-SU Emelhető munkaállvány villás emelő acél 6 hüvelyk magasság | AF3XDZ 8DZ93 FD-40-48-SUÖsszeállított40 "48 "40 "48 "€2,085.57
BALLYMORE FD-OC-KD emelhető munkaállvány villás emelő acél 6 hüvelyk magasság | AF3XHF 8E631 FD-OC-KDÖsszeszerelés nélkül36 "36 "36 "36 "€1,424.74
BALLYMORE FD-40-48-KD emelhető munkaállvány villás emelő acél 6 hüvelyk magasság | AF3XMK 8EFA4 FD-40-48-KDÖsszeszerelés nélkül40 "48 "40 "48 "€1,741.15
BALLYMORE FD-48-C-KD emelhető munkaállvány villás emelő acél 6 hüvelyk magasság | AF4NAJ 9CRE2 FD-48-C-KDÖsszeszerelés nélkül48 "36 "48 "36 "€1,505.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE FD-48-C-SU emelhető munkaállvány villás emelő acél, 6 hüvelyk magasság
€1,896.89 /Mértékegység