BALLYMORE 326P gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelyk magasságban | AF3WWZ 8DV88

BALLYMORE 326P gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AF3WWZ Modell: 326PKereszthivatkozás: 8DV88

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€489.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység25 "
Alapszélesség30 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlátok tartoznakNem
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma3
Teljes magasság28.5 "
Teljes szélesség30 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága28.5 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7326908560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmélységTeljes szélességA platform magasságaPlatform szélességLépés szélességeAlapszélességÁr
BALLYMORE 218PSU gördülőlétra acél 19 hüvelyk magasság | AF4JTW 8YDX8 218 PSU19 "Összeállított19 "20 "19 "16 "16 "20 "€225.80
BALLYMORE 218P gördülőlétra acél, 19 hüvelyk magasság | AF4WBD 9MC43 218P19 "Összeszerelés nélkül19 "20 "19 "16 "16 "20 "€276.56
BALLYMORE H426R 4 lépcsős gördülőlétra, csiszolószőnyeg lépcsőfokozat, 68 hüvelykes teljes magasság, 450 font. Terhelhetőség | CH6PNL 9WYT3 H426R68 "-31 "30 "38 "24 "24 "-€829.32
BALLYMORE Nav-10RF minden irányban létra, 100 hüvelykes platómagasság, 14 hüvelykes platform Dp, 16 hüvelykes szélesség | CN9BHK 43Y036 Nav-10RF--------€3,264.77
BALLYMORE Nav-10RS minden irányban létra, 100 hüvelykes platómagasság, 14 hüvelykes platform Dp, 16 hüvelykes szélesség | CN9BHL 43Y032 Nav-10RS--------€2,433.31
BALLYMORE Nav -7RS minden irányban létra, 70 hüvelykes platómagasság, 14 hüvelykes platform Dp, 16 hüvelykes szélesség | CN9BHM 43Y029 Nav -7RS--------€2,189.46
BALLYMORE Nav-8RS minden irányban létra, 80 hüvelykes platómagasság, 14 hüvelykes platform Dp, 16 hüvelykes szélesség | CN9BHN 43Y030 Nav- 8RS--------€2,464.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE 326P gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelyk magasságban
€489.54 /Mértékegység