BALLYMORE 318X gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelykes magasság | AF4WBE 9MC44

BALLYMORE 318X gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AF4WBE Modell: 318XKereszthivatkozás: 9MC44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€435.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység25 "
Alapszélesség20 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlátok tartoznakNem
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma3
Teljes magasság28.5 "
Teljes szélesség20 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága28.5 "
Platform szélesség16 "
Mélység7"
Lépés szélessége16 "
FutófelületBővített fém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7326908560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületÁr
BALLYMORE 318P gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelyk magasságban | AE8AWX 6CEF7 318Pátlyukadt€332.46
BALLYMORE 318G gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelyk magasságban | AF4PEH 9E382 318GFogazott€419.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE 318X gördülőlétra acél 28-1/2 hüvelyk magasságban
€435.66 /Mértékegység