BALDWIN SZŰRŐK RS3721 levegőszűrő elem/újratárcsázás Tömítés/belső | AE2EZD 4XAA9

BALDWIN FILTERS RS3721 légszűrő elem/újratárcsázás tömítés/belső

Raktáron
Tétel: AE2EZD Modell: RS3721Kereszthivatkozás: 4XAA9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő elem
Légszűrő kialakításaCsak elem, radiális
Magasság20 31 / 32 "
Hossz20 31 / 32 "
Dia kívül.8-5 / 16 "
Szélesség8 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)55.12
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8421310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Belső légszűrő elem

Termékváltozatok

TermékekModellLégszűrő kialakításaMagasságTételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK RS5506 levegőelem | AA3TDQ 11U568 RS5506Csak elem18 "Légszűrő elem18 "10 "10 "€247.37
BALDWIN SZŰRŐK RS5508 levegőszűrő elem 20-13/16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508Csak elem20 13 / 16 "Légszűrő elem20 13 / 16 "10.59310.593€669.81
BALDWIN SZŰRŐK RS4445 levegőelem radiális tömítés | AB6RYF 22D117 RS4445Csak elem, radiális11.5 "Légszűrő elem6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "€36.47
BALDWIN SZŰRŐK RS5510 levegőelem radiális tömítés belső | AB6RYK 22D121 RS5510Csak elem, radiális21 "Légszűrő elem7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€131.41
BALDWIN SZŰRŐK RS5509 levegőelem radiális tömítés | AB6RYR 22D127 RS5509Csak elem, radiális21.5 "Légszűrő elem13 "12-3 / 32 "13 "€272.76
BALDWIN SZŰRŐK RS5559 levegő elem radiális tömítés belső | AB6RYT 22D128 RS5559Csak elem, radiális17 1 / 3 "Légszűrő elem6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€82.49
BALDWIN SZŰRŐK RS5470 levegőelem radiális tömítés külső | AB6RYW 22D131 RS5470Csak elem, radiális25.5 "Légszűrő elem13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "€280.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS RS3721 légszűrő elem/újratárcsázás tömítés/belső
€226.28 /Mértékegység