BALDWIN SZŰRŐK PT471 Hidraulika szűrőelem | AE2TVG 4ZJE6

BALDWIN FILTERS PT471 hidraulika szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2TVG Modell: PT471Kereszthivatkozás: 4ZJE6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elem
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9 9 / 16 "
Belül Dia.11 / 16 "
Hossz9 9 / 16 "
Dia kívül.4.375 "
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)56.39
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PT9423 Hidraulikus elem | AA3TDP 11U567 PT9423Spin-On4.031 "5 / 8 "Hidraulikus elem4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€126.59
BALDWIN SZŰRŐK PT9434 Hidraulika szűrőelem 7 3/8 H In | AA6RLX 14R256 PT9434Spin-On7.375 "1.187 "Hidraulikus elem7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€189.03
BALDWIN SZŰRŐK PT9435-MPG Hidraulika szűrő Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGSpin-On4.5 "29 / 32 "Hidraulikus elem4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"€132.52
BALDWIN SZŰRŐK PT83 hidraulikus szűrőelem | AC2LDB 2KYN1 PT83Spin-On11 "3-11 / 32 "Hidraulikus elem11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "€51.23
BALDWIN SZŰRŐK PT98-10 hidraulikus szűrőelem, 45 mikronos, kerek | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10Spin-On9"3-15 / 16 "Hidraulikus elem9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "€45.64
BALDWIN SZŰRŐK PT707-HD10 hidraulikus szűrőelem | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10Spin-On9 9 / 32 "1.593Hidraulikus elem9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€35.51
BALDWIN SZŰRŐK PT483 Hidraulikus szűrőelem | AC2LQH 2KZZ4 PT483Spin-On17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hidraulikus elem17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "€109.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PT471 hidraulika szűrőelem
€48.92 /Mértékegység