Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN FILTERS PF9897 Fuel Element 3-7/8 x 3-3/4 x 3-7/8 In | AH2WVD 30HL60

BALDWIN FILTERS PF9897 Fuel Element 3-7/8 x 3-3/4 x 3-7/8 In

Raktáron
Tétel: AH2WVD Típus: PF9897Kereszthivatkozás: 30HL60
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
€28.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság3.875 "
Belül Dia.1-3 / 32 "
Hossz3.875 "
Dia kívül.3.75 "
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3044
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Üzemanyag elem

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1217 Üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AC2LPJ 2KZW9 BF1217Spin-On7 11 / 32 "-7 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€90.85
BALDWIN SZŰRŐK BF7802 Üzemanyagszűrő sorban 6 29/32 hüvelyk hosszúság AC2XKG 2NVH5 BF7802Spin-On6 29 / 32 "-6 29 / 32 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "€28.08
BALDWIN SZŰRŐK BF9867-O Üzemanyagszűrő 8 21/32 hüvelykes | AD6FDF 45C035 BF9867-OSpin-On8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€112.26
BALDWIN SZŰRŐK BF1358-SP Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AD7HXT 4ENL4 BF1358-SPSpin-On11 "-11 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€120.54
BALDWIN SZŰRŐK BF1249-SP Üzemanyagszűrő Forgatható / elválasztó | AD7HXU 4ENL5 BF1249-SPSpin-On8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€58.78
BALDWIN SZŰRŐK BF1359-SP Üzemanyagszűrő Forgatható / elválasztó | AD7HXV 4ENL6 BF1359-SPSpin-On11.125 "-11.125 "4.25 "4.25 "€95.20
BALDWIN SZŰRŐK BF7532 Üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AD7HXW 4ENL7 BF7532Spin-On5.437 "-5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "€49.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9897 Fuel Element 3-7/8 x 3-3/4 x 3-7/8 In
€28.51 /Mértékegység