Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PF9879 Üzemanyagszűrő 10-15/32x3-9/32x10-15/32 In | AJ2GJE 49T307

BALDWIN FILTERS PF9879 Fuel Filter 10-15/32x3-9/32x10-15/32 In

Raktáron
Tétel: AJ2GJE Típus: PF9879Kereszthivatkozás: 49T307
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
€226.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság10 15 / 32 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz10 15 / 32 "
Dia kívül.3-9 / 32 "
Szélesség3 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4128
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Üzemanyag elem

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7541 Üzemanyagszűrő centrifugálás | AD6ZMC 4CUA1 BF7541Spin-On3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€40.47
BALDWIN SZŰRŐK BF1376 Üzemanyagszűrő centrifugálás | AD7HXK 4ENK6 BF1376Spin-On7 13 / 32 "7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.18
BALDWIN SZŰRŐK BF880-FP üzemanyagszűrő, centrifugálás | AD7HXL 4ENK7 BF880-FPSpin-On7 29 / 32 "7 29 / 32 "4.25 "4.25 "€90.16
BALDWIN SZŰRŐK BF7598 Spin-on üzemanyagszűrő | AD7HXM 4ENK8 BF7598Spin-On4.625 "4.625 "3-11 / 32 "3 11 / 32 "€54.28
BALDWIN SZŰRŐK BF1330-SP Üzemanyagszűrő Forgatható / elválasztó | AD7HXN 4ENK9 BF1330-SPSpin-On8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€70.35
BALDWIN SZŰRŐK BF1339-SP Üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AD7HXP 4ENL1 BF1339-SPSpin-On8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€77.56
BALDWIN SZŰRŐK BF1329-SP Üzemanyagszűrő Forgatható / elválasztó | AD7HXQ 4ENL2 BF1329-SPSpin-On8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€124.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9879 Fuel Filter 10-15/32x3-9/32x10-15/32 In
€226.10 /Mértékegység