Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PA4187 Foam Wrap Foam Wrap | AE2QMJ 4YYX9

BALDWIN FILTERS PA4187 Foam Wrap Foam Wrap

Raktáron
Tétel: AE2QMJ Modell: PA4187Kereszthivatkozás: 4YYX9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabcsomagolás
Hossz1 31 / 32 "
Dia kívül.7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8421310000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
BALDWIN SZŰRŐK BF1212 HAB habtekercs hab | AD6ZKG 4CTW8 BF1212 HAB8"4.625 "€47.90
BALDWIN SZŰRŐK PA3958 Foam Wrap N/a | AE2RUU 4ZFJ6 PA39587"8.593€25.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PA4187 Foam Wrap Foam Wrap
€12.51 /Mértékegység