Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PA2674 levegőszűrő elem/belső | AE2WWW 4ZTL5

BALDWIN FILTERS PA2674 légszűrő elem/belső

Raktáron
Tétel: AE2WWW Modell: PA2674Kereszthivatkozás: 4ZTL5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő elem
Légszűrő kialakításaCsak elem
Magasság15 9 / 16 "
Hossz15 9 / 16 "
Dia kívül.5-9 / 16 "
Szélesség5 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8421310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Belső légszűrő elem

Termékváltozatok

TermékekModellLégszűrő kialakításaMagasságTételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PA4437 Panel Air Element | AA3TDB 11U555 PA4437Csak elem, panel1 23 / 32 "Légszűrő elem11.5 "-8.187 "€27.09
BALDWIN SZŰRŐK PA4928 Levegőelem | AA3TDC 11U556 PA4928Csak elem29 / 32 "Légszűrő elem16 "hogy 716"-6.156 "€139.55
BALDWIN SZŰRŐK PA5516 fülke levegő elem | AA3TDD 11U557 PA5516Csak elem1.187 "Légszűrő elem10.625 "-9 1 / 16 "€117.14
BALDWIN SZŰRŐK PA4425 Panel Air Element | AA3TDL 11U564 PA4425Csak elem, panel1 27 / 32 "Légszűrő elem10.75 "-9 13 / 16 "€29.85
BALDWIN SZŰRŐK PA4428 Panel Air Element | AA3TDN 11U566 PA4428Csak elem, panel2 25 / 32 "Légszűrő elem13 9 / 16 "-5 11 / 32 "€33.89
BALDWIN SZŰRŐK PA4434 levegőszűrő elem 11-27/32 Magasság hüvelyk | AA6PVV 14M065 PA4434Csak elem1 27 / 32 "Légszűrő elem11 27 / 32 "-6.875 "€52.60
BALDWIN SZŰRŐK PA4436 levegőszűrő panel hossza 9-5/32 hüvelyk | AA6PWA 14M070 PA4436Bizottság1 27 / 32 "Légszűrő9.156 "-8 15 / 32 "€49.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PA2674 légszűrő elem/belső
€98.55 /Mértékegység