Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK P7134 Szervokormány szűrőelem | AC3RAL 2VMG2

BALDWIN FILTERS P7134 Szervokormány szűrőelem

Raktáron
Tétel: AC3RAL Modell: P7134Kereszthivatkozás: 2VMG2
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
€55.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKormányszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság3 9 / 16 "
Belül Dia.1-3 / 32 "
Hossz3 9 / 16 "
Dia kívül.2-15 / 32 "
Szélesség2 15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK P106-HD szervokormány elem | AC2LHA 2KZA5 P106-HD3 31 / 32 "11 / 16 "3 31 / 32 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€24.03
BALDWIN SZŰRŐK PT8487 Szervokormány szűrőelem | AC3RBG 2VMJ3 PT84875 7 / 32 "1-3/32" and 1-15/32"5 7 / 32 "4"4"€46.34
BALDWIN SZŰRŐK PT548 Kormányszűrő elem | AE2RZL 4ZGA5 PT5481.375 "1-1 / 16 "1.375 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€22.63
BALDWIN SZŰRŐK BT9388 Szervokormány szűrő Spin-on | AE8YAW 6GHN0 BT93883.5 "-3.5 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "€49.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS P7134 Szervokormány szűrőelem
€55.73 /Mértékegység