Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK P446 Szervokormány szűrőelem | AE2RVV 4ZFP2

BALDWIN FILTERS P446 Szervokormány szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2RVV Modell: P446Kereszthivatkozás: 4ZFP2
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
€50.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elem
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság3 9 / 16 "
Belül Dia.1-3 / 32 "
Hossz3 9 / 16 "
Dia kívül.2-15 / 32 "
Szélesség2 15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7644 Üzemanyagszűrő centrifugálás | AC2LDN 2KYP3 BF7644Spin-On8.125 "-Üzemanyagszűrő8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.36
BALDWIN SZŰRŐK BF7580 Üzemanyagszűrő elem/doboz W 2 25/32 In | AC2LHK 2KZB5 BF7580Spin-On2 15 / 32 "-Üzemanyagszűrő4 21 / 32 "-2 27 / 32 "€106.01
BALDWIN SZŰRŐK PT951 Szervokormány elem | AC2LLD 2KZK1 PT951-2 25 / 32 "29 / 32 "hidraulikus szűrő2 25 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€25.88
BALDWIN SZŰRŐK PT8407 Szervokormány szűrőelem | AC3FVU 2TCL6 PT8407Spin-On4.156 "7/16" and 2-7/16"hidraulikus szűrő4.156 "4.031 "4.031 "€113.15
BALDWIN SZŰRŐK PF834 Üzemanyagszűrő elem 4 9/32 hüvelyk hosszúság | AC3RAV 2VMH1 PF834Spin-On4 9 / 32 "1 / 2 "Üzemanyagszűrő4 9 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€42.97
BALDWIN SZŰRŐK P450 Szervokormány szűrőelem | AE2RKK 4ZEC2 P450Spin-On1 9 / 16 "1-1 / 16 "Hidraulikus elem1 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "€30.26
BALDWIN SZŰRŐK P187 Transz/légváltó szűrőelem/szellőző | AE2RRU 4ZFC5 P187Spin-On3"1-1 / 16 "hidraulikus szűrő3"2.875 "2.875 "€44.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS P446 Szervokormány szűrőelem
€50.54 /Mértékegység