BALDWIN SZŰRŐK LL2333 Légszűrő elem/hosszú élettartam | AC3ZMK 2XVY4

BALDWIN FILTERS LL2333 légszűrő elem/hosszú élettartam

Raktáron
Tétel: AC3ZMK Modell: LL2333Kereszthivatkozás: 2XVY4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő elem
Légszűrő kialakításaCsak elem
Magasság18 9 / 16 "
Hossz18 9 / 16 "
Dia kívül.13-13 / 16 "
Szélesség13 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1775
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8421310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK LL1667-FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "€65.81
BALDWIN SZŰRŐK LL1846 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "€158.16
BALDWIN SZŰRŐK LL1884 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€196.26
BALDWIN SZŰRŐK LL1885 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "€136.74
BALDWIN SZŰRŐK LL2360FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "€129.08
BALDWIN SZŰRŐK LL2418FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€109.78
BALDWIN SZŰRŐK LL2685 Légszűrő elem/hosszú élettartam 16 hüvelyk hossz | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€202.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS LL2333 légszűrő elem/hosszú élettartam
€225.52 /Mértékegység